メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07064CC
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(リア):【HONDA】ADV150 (KF38)(20-21)、PCX (JK05)(21)、PCX160 (KF47)(21)、PCXe:HEV (JK06)(21)、フェイズ/ABS/TypeS (MF11)(09-12)、フォルツァ (MF13)(18)、フォルツァ (MF15)(21)、フォルツァS/X/Z/ABS (MF08)(04-07)、フォルツァSi/ABS (MF12)(13-16)、フォルツァX/Z/ABS (MF10)(08-10)


