メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:78B40867
CNC機械加工が施されたインナーベルを軽量のフローティングピンにより接続されたフローティングタイプのブレーキディスクです。最高品質の材料から製造され、他に類を見ない性能を提供します。
販売備考:受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-05
ホンダ[HONDA] CBR600RR 03-16
ホンダ[HONDA] CB1300SF [CB1300 SUPER FOUR] 03-24
ホンダ[HONDA] CB1300SB [CB1300 SUPER BOL DOR] 05-24
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-24
ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 05-24
厚み:5
タイプ:セミフローティング
重量[グラム]:1575
材質[素材]:ステンレス
外径:Φ310


