メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07YA41SD
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【HONDA】フォルツァ (MF13)(18)、フォルツァ (MF15)(21)
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR650F(14-17)
適合車種(リア):【KAWASAKI】KX250(18-19)、【SUZUKI】RMX450Z(14)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(14-18)、【YAMAHA】WR250F(09)、WR250R(07-17)、WR250X(07-17)、WR450F(13)、YZ125(07-17)、YZ125X(17-20)、YZ250F(07-16)、YZ250FX(15-17)、YZ450F(08-16)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)、SXV 450 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 450(06-13)、SXV 550 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 550(06-13)


