セリエオロ ブレーキパッド TT 07KA12TT

セリエオロ ブレーキパッド TT 07KA12TT - bremboセリエオロ ブレーキパッド TT 07KA12TT - bremboセリエオロ ブレーキパッド TT 07KA12TT - bremboセリエオロ ブレーキパッド TT 07KA12TT - bremboセリエオロ ブレーキパッド TT 07KA12TT - bremboセリエオロ ブレーキパッド TT 07KA12TT - brembo

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA12TT
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(リア):【KAWASAKI】KDX125SR(90-00)、KDX200SR(89-93)、KDX220R/SR(94-99)、KDX250SR(91-93)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KX125(89-90)、KX250(89-90)

材質カーボンセラミック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0277126807KA12TT
3,800
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする