メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO53SP
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(リア):【HONDA】400X(22)、CB250F/ABS(15-17)、CB650R(19-21)、CBR250R(11-17)、CBR250RR(17-23)、CBR300R(16)、CBR400R(22)、CBR650R(19-21)、VTR250(11-16)、X-ADV(17-21)、【KAWASAKI】Z800(13-16)、Z900(18-19)、Z900(20-24)、【SUZUKI】DL250 V-STROM250/ABS(17-21)、GSR250(12-17)、GSR250F(15)、GSR250S(14-15)、GSX250R(17-21)、SFV650/ABS(16)、SV650/S(16-18)、SV650/S(19-22)、SV650X(21-22)、グラディウス400ABS(10-12)


