セリエオロ ブレーキパッド RC 07KA28RC

セリエオロ ブレーキパッド RC 07KA28RC - bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07KA28RC - bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07KA28RC - bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07KA28RC - bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07KA28RC - bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07KA28RC - brembo

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA28RC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】1400GTR/ABS(08-16)、Z1000(07-09)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZX-14R/ABS※フロント4枚パッド仕様(18-19)、ZX-6R ※ZX600(07-18)、ZX-6R ※ZX600(19-20)、ZZR1400(06-11)

材質カーボンセラミック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0277122507KA28RC
10,890
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする