セリエオロ ブレーキパッド RC 07HO45RC

セリエオロ ブレーキパッド RC 07HO45RC - bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07HO45RC - bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07HO45RC - bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07HO45RC - bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07HO45RC - bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07HO45RC - brembo

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO45RC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE/EX(10-14)、CB1100BLACK STYLE ABS/EX/EX E Package/EX Final Edition(14-22)、CB1300SB ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SB ABS(05-09)、CB1300SB(05-11)、CB1300SF ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SF ABS(05-09)、CB1300SF(01-02)、CB1300SF(03-14)、CB400SB ABS(14-21)、CB400SB(05-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-18)、CB400SFハイパーVTEC SpecIII(04-07)、CB400SFハイパーVTEC/SpecII(99-03)、CBR600F Sports (CBR600F4i)(01-03)、CBR600F(99-01)、CBR600RR(03-04)、CBR900RRファイヤーブレード(98-99)、CBR929RR(00-01)、CBR954RR(02-03)、VTR1000SP-1 (RVT1000R)(00-01)、VTR1000SP-2(02-05)、ホーネット600 (国内仕様)(98-00)、ホーネット600S (国内仕様)(00-01)、【KAWASAKI】ZX-6R ※ZX636(19-23)

材質カーボンセラミック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0277113707HO45RC
7,200
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする