セリエオロ ブレーキパッド RC 07KA20RC

セリエオロ ブレーキパッド RC 07KA20RC - bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07KA20RC - bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07KA20RC - bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07KA20RC - bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07KA20RC - bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07KA20RC - brembo

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA20RC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1300SF(98-00)

材質カーボンセラミック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0277132007KA20RC
8,400
7,898
8,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする