メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA23LA
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Z800(13-16)、【SUZUKI】GSX-S750(17-21)、【Triumph】Daytona 675(06-08)、Speed Triple(05-07)、Street Triple 675 R(09-12)、Street Triple 675 R(13-17)、Street Triple 675 RX(15-16)、Tiger SE(09-13)、Tiger Sport(15-19)、Tiger(07-13)


