セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA11SA

セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA11SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07KA11SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07KA11SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07KA11SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07KA11SA - brembo

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA11SA
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【KAWASAKI】GPX250R-2(88)
適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPX400R(87)、GPZ400R(89)、KR-1(88)、ZX-4(88)、ZXR250 R(89-90)、ZXR250 R(91-99)、ZXR250(89-90)、ZXR250(91-99)、ザンザス(92-95)
適合車種(リア):【KAWASAKI】GPX250R(87)、GPX250R-2(88)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、ZX-4(88)、ZXR250 R(89-90)、ZXR250(89-90)、ゼファー400(89-92)、【SUZUKI】RGV250ガンマ(90-95)、RGV250ガンマ-SP(91-93)、RGV250ガンマ-SPII(90-92)、RGV-ガンマ250SP(96-99)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0276782907KA11SA
5,800
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする