メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07GR18SA
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【Husqvarna】Svartpilen 401(17-20)、Vitpilen 401(17-20)、【KTM】125 Duke(11-19)、200 Duke(12-17)、250 Duke(14-15)、390 Adventure(20)、390 Duke(13-20)、RC 125(14-19)、RC 200(14-19)、RC 250(14-15)、RC 390(14-20)
適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】C400GT(19)、C400X(18-21)、G310GS(17-21)、G310R(16-21)


