セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA08SA

セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA08SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07KA08SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07KA08SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07KA08SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07KA08SA - brembo

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA08SA
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【KAWASAKI】250CASUALSPORTS(86)、EN400 TWIN(86-87)、GPZ250R(86)、エリミネーター250(87-89)、エリミネーター250LX/SE(89-00)、エリミネーター400(86-87)、バルカン400 (EN400)(90-92)、バルカン400/II(95-98)、バルカン800(96-99)
適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、GPZ1100 (A1-A3)(83-85)、GPZ600R(85)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、GPZ900R (A1-A6)(84-89)、VZ750TWIN(87)、ZL1000(86)、エリミネーター750(86)、エリミネーター900(85-86)
適合車種(リア):【KAWASAKI】1000GTR(86-93)、FX400R(85-87)、GPZ1000RX(86-88)、GPZ1100 (A1-A3)(83-85)、GPZ250R(86)、GPZ400/F(83)、GPZ400FII(84-89)、GPZ400R(85-88)、GPZ600R(85)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、GPZ900R (A1-A6)(84-89)、KR250(84)、ZL1000(86)、エリミネーター750(86)、エリミネーター900(85-86)、バルカン1500クラシック(96-99)、バルカン1500クラシックツアラー(98-99)

材質シンタード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0277097907KA08SA
5,500
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする