曜日別特売

セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA22SA

セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA22SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07YA22SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07YA22SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07YA22SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07YA22SA - brembo

あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。
メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07YA22SA
適合車種(フロント右側):【Triumph】Daytona900/Sprint900(93-93)、Tiger 900(93-98)、Trident(91-98)、Trident750(91-98)、Trophy 1200(91-95)、Trophy(91-95)
適合車種(リア):【Triumph】Bonneville(05-08)、Daytona 900(94-98)、Speed Triple(94-96)、Sprint 900(94-98)、Tiger 955(04-06)、Tiger SE(09-13)、Tiger(07-13)
仕様:ロード
素材:シンタード
型番:07YA22

仕様ロード材質シンタード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0277090907YA22SA
5,500
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする