メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07BB12TT
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【Aprilia】Climber 280 R (92)、TX 240(86-88)、TX 311(86-86)、TX 312 M(88)、TXR 312 M(88)、【Husqvarna】50 Husky Boy J / R / S(01-10)、【KTM】60 SX(99-99)、65 SX(00-01)
適合車種(リア):【Aprilia】Climber 280 R (92)、TX 312 M(88)、TXR 312 M(88)


