曜日別特売

セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA32SA

セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA32SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07YA32SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07YA32SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07YA32SA - bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07YA32SA - brembo

あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SA(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。
メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07YA32SA
適合車種(ダブルディスクフロント):【Triumph】Daytona Super III(94-98)
仕様:ロード
素材:シンタード
型番:07YA32

仕様ロード材質シンタード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0276840707YA32SA
6,100
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする