OILフィルター KN-651

OILフィルター KN-651 - K&NOILフィルター KN-651 - K&NOILフィルター KN-651 - K&NOILフィルター KN-651 - K&NOILフィルター KN-651 - K&NOILフィルター KN-651 - K&NOILフィルター KN-651 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:KN-651
K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。
販売備考:純正互換品番 KTM:75038046100。ファーストフィルターとしてのみ適合。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 690DUKE [デューク] 12-19
ケーティーエム[KTM] 690DUKE R [デューク] 12-17
ハスクバーナ[Husqvarna] Vitpilen701 [ヴィットピレン] 18-20
ハスクバーナ[Husqvarna] Svartpilen701 [スヴァルトピレン] 19-20
ケーティーエム[KTM] 690ENDURO R [エンデューロ] 12-22
ハスクバーナ[Husqvarna] 701ENDURO [エンデューロ] 16-22
ハスクバーナ[Husqvarna] 701SUPERMOTO [スーパーモト] 16-22
タイプ:内蔵タイプ
色[カラー]:イエロー
材質[素材]:セルローズ
対応純正番号:KTM 75038046100
内容量[数量]:1
商品区分:オイルフィルター

材質セルローズイエロー区分商品区分:オイルフィルタータイプ内蔵タイプ番号対応純正番号:KTM 75038046100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031406KN-651
2,100
1,998
2,198(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする