曜日別特売

Ducati EGオイル・フィルターセット SET-153-4TU10404

Ducati EGオイル・フィルターセット SET-153-4TU10404 - K&NDucati EGオイル・フィルターセット SET-153-4TU10404 - K&NDucati EGオイル・フィルターセット SET-153-4TU10404 - K&NDucati EGオイル・フィルターセット SET-153-4TU10404 - K&NDucati EGオイル・フィルターセット SET-153-4TU10404 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:SET-153-4TU10404
「最高の性能」をすべてのモーターサイクリストへ。シェルアドバンス 4T ウルトラは、不純物の非常に少ない天然ガスを原材料とし、「Shell PurePlus Technology」で、製造された基本性能の高いベースオイルを使用しています。エンジン内を常にクリーンに保ち、最高のエンジンプロテクションを実現。シェルアドバンス 4T ウルトラは、モーターサイクル専用に開発された最高級合成オイルです。DUCATIメーカー推奨エンジンオイル「シェルアドバンス 4T ウルトラ」と、K&Nの高性能オイルフィルターをセットにした商品です。
販売備考:オイルフィルター純正品番 DUCATI:090549960, 44440034A ※必要なオイル量をご確認の上お求め下さい。
粘度[SAE]:エンジンオイル:10W-40
規格表示:エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2
タイプ:オイルフィルター:カートリッジタイプ
色[カラー]:オイルフィルター:ブラック
重量[キログラム]:オイルフィルター:0.3
材質[素材]:オイルフィルター:セルローズ
仕様:エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル
対応純正番号:オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A
内容量[数量]:K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本
容量[リッター]:エンジンオイル:1
高さ:オイルフィルター:85
商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル
関連商品:品番:KN-153
ベースオイル:100% 化学合成

仕様エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル材質オイルフィルター:セルローズ質量(kg)オイルフィルター:0.3オイルフィルター:ブラック高さ(mm)オイルフィルター:85区分商品区分:オイルフィルター/エンジンオイルタイプオイルフィルター:カートリッジタイプ容量(L)エンジンオイル:1規格【表示】エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2番号【対応純正番号】オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A粘度【SAE】エンジンオイル:10W-40入数(本)K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031948SET-153-4TU10404
12,300
11,980
13,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする