曜日別特売

OILフィルター KN-103

OILフィルター KN-103 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:KN-103
K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。
販売備考:純正互換品番 ホンダ:15410KYJ902
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR300R 19-22
ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22
ホンダ[HONDA] CB250R 19-22
ホンダ[HONDA] CRF250L [2BK-MD47] 17-21
ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY[ラリー 2BK-MD47] 17-21
ホンダ[HONDA] Rebel250ABS [2BK-MC49] 17-22
ホンダ[HONDA] CRF300L 17-21
ホンダ[HONDA] CRF300RALLY 17-21
タイプ:内蔵タイプ
色[カラー]:レッド
材質[素材]:セルローズ
対応純正番号:Honda 15410KYJ902
内容量[数量]:1
商品区分:オイルフィルター

材質セルローズレッド区分商品区分:オイルフィルタータイプ内蔵タイプ番号対応純正番号:Honda 15410KYJ902内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031397KN-103
2,100
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする