スノーチャージャー ブラック SN-2540PK

スノーチャージャー ブラック SN-2540PK K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:SN-2540PK
販売備考:雪や水を弾き、フィルター本体に雪が溜まることを防止します
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:スノーチャージャーラップ x1
高さ:127
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:SN-2540

付属品スノーチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:SN-2540 ブラック 高さ(mm)127 区分ドライ/プリチャージャー 入数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03030941 SN-2540PK
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする