ラウンドテーパー/ラバー RU-3170

ラウンドテーパー/ラバー RU-3170 K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RU-3170
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:ラウンドテーパータイプ
色[カラー]:フィルターカラー:レッド
重量[キログラム]:0.1
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1, 1/2oz フィルターオイル x1
差込径:8
高さ:35
商品区分:エアフィルター
ベース外径:35mm
トップ外径:25mm
フランジ長:10mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x11/2oz フィルターオイル x1 材質エアフィルター:コットンガーゼ 長さ(mm)フランジ:10 質量(kg)0.1 フィルター色:レッド 高さ(mm)35 区分エアフィルター タイプラウンドテーパータイプ 径(Φmm)差込:8 外径(Φmm)トップ:25 ベース径(Φmm)35 入数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03031555 RU-3170
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする