プリチャージャー イエロー SU-4250PY

プリチャージャー イエロー SU-4250PY K&N プリチャージャー イエロー SU-4250PY K&N プリチャージャー イエロー SU-4250PY K&N プリチャージャー イエロー SU-4250PY K&N プリチャージャー イエロー SU-4250PY K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:SU-4250PY
K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。
色[カラー]:イエロー
内容量[数量]:1
付属品:プリチャージャーラップ x1
内径:127
高さ:94
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:SU-4250

付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:SU-4250 イエロー 高さ(mm)94 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)127 入数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03031361 SU-4250PY
3,900
3,798
4,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする