デュアルフランジオーバル/クローム RC-2282

デュアルフランジオーバル/クローム RC-2282 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RC-2282
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ
重量[キログラム]:1
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:2
付属品:エアフィルター x2s
オフセット量:13
外径:114mm×178
差込径:54
高さ:51
商品区分:エアフィルター
フランジ長:16mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x2s適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ長さ(mm)フランジ:16寸法(mm)オフセット量:13質量(kg)1高さ(mm)51区分エアフィルタータイプデュアルフランジ・オーバルタイプ径(Φmm)差込:54外径(Φmm)114×178入数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03032009RC-2282
23,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする