プリチャージャー ブラック SU-4000PK

プリチャージャー ブラック SU-4000PK K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:SU-4000PK
K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。
販売備考:主な適合:SU-4000用
適合情報:
スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 00-08
スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 04-08
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:プリチャージャーラップ x1
高さ:76
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:SU-4000

付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:SU-4000 ブラック 高さ(mm)76 区分ドライ/プリチャージャー 入数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03031309 SU-4000PK
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする