ラウンドテーパー/クローム RF-1030
メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RF-1030
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
販売備考:フランジ長46mm
タイプ:ラウンドテーパータイプ
色[カラー]:フィルターカラー:レッド
重量[キログラム]:0.7
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
差込径:76
高さ:165
備考:オイル塗布量 33 ml
商品区分:エアフィルター
ベース外径:127mm
トップ外径:114mm
フランジ長:46mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.7
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:33
高さ(mm)165
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:76
外径(Φmm)トップ:114
ベース径(Φmm)127
入数1
内容量1個