ドライチャージャー ブラック RF-1028DK

ドライチャージャー ブラック RF-1028DK K&N ドライチャージャー ブラック RF-1028DK K&N ドライチャージャー ブラック RF-1028DK K&N ドライチャージャー ブラック RF-1028DK K&N ドライチャージャー ブラック RF-1028DK K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RF-1028DK
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:ドライチャージャーラップ x1
高さ:76
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:RF-1028

付属品ドライチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:RF-1028 ブラック 高さ(mm)76 区分ドライ/プリチャージャー 入数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03031151 RF-1028DK
8,300
7,998
8,798 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする