プリチャージャー レッド HA-1315PR

プリチャージャー レッド HA-1315PR - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:HA-1315PR
K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。
販売備考:主な適合:HA-1315用
適合情報:
ホンダ[HONDA] XR600R 85-00
色[カラー]:レッド
重量[キログラム]:0.1
内容量[数量]:1
付属品:プリチャージャーラップ x1
内径:102mm×187
高さ:65
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:HA-1315

付属品プリチャージャーラップ x1適合関連商品品番:HA-1315質量(kg)0.1レッド高さ(mm)65区分ドライ/プリチャージャー内径(mm)102×187入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031038HA-1315PR
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする