デュアルフランジオーバル/クローム/2ケ RC-2222

デュアルフランジオーバル/クローム/2ケ RC-2222 K&N デュアルフランジオーバル/クローム/2ケ RC-2222 K&N デュアルフランジオーバル/クローム/2ケ RC-2222 K&N デュアルフランジオーバル/クローム/2ケ RC-2222 K&N デュアルフランジオーバル/クローム/2ケ RC-2222 K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RC-2222
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ
重量[キログラム]:1.2
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:2
付属品:エアフィルター x2s
外径:114mm×178
差込径:43
高さ:51
商品区分:エアフィルター
フランジ長:16mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x2s 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 長さ(mm)フランジ:16 質量(kg)1.2 高さ(mm)51 区分エアフィルター タイプデュアルフランジ・オーバルタイプ 径(Φmm)差込:43 外径(Φmm)114×178 入数2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03031808 RC-2222
22,600
21,980
24,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする