ドライチャージャー ブラック YA-4510DK

ドライチャージャー ブラック YA-4510DK K&N ドライチャージャー ブラック YA-4510DK K&N ドライチャージャー ブラック YA-4510DK K&N ドライチャージャー ブラック YA-4510DK K&N ドライチャージャー ブラック YA-4510DK K&N ドライチャージャー ブラック YA-4510DK K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:YA-4510DK
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
販売備考:YA-4510用
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 10-13
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:ドライチャージャーラップ x1
内径:202mm×183
高さ:25
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:YA-4510

付属品ドライチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:YA-4510 ブラック 高さ(mm)25 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)202×183 入数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03031239 YA-4510DK
6,100
5,898
6,488 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする