デュアルフランジオーバル/ラバー RU-2920

デュアルフランジオーバル/ラバー RU-2920 K&N デュアルフランジオーバル/ラバー RU-2920 K&N デュアルフランジオーバル/ラバー RU-2920 K&N デュアルフランジオーバル/ラバー RU-2920 K&N デュアルフランジオーバル/ラバー RU-2920 K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RU-2920
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
販売備考:2ヶ必要でしたら RU-2922が2ヶ入りです
タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:95mm×159
差込径:60
高さ:76
備考:オイル塗布量 11 ml
商品区分:エアフィルター
フランジ長:10mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 長さ(mm)フランジ:10 質量(kg)0.4 容量(mL)オイル塗布量:11 高さ(mm)76 区分エアフィルター タイプデュアルフランジ・オーバルタイプ 径(Φmm)差込:60 外径(Φmm)95×159 入数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03031650 RU-2920
9,400
8,998
9,898 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする