インテークキット GROOVE RK-3918

インテークキット GROOVE RK-3918 K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RK-3918
インテークキットは、高流量のエアフィルターと鋳造アルミニウム吸気管に交換することで出力を向上させます。ハイフローインテークシステムは、アグレッシブな外観を与えるとともに、吸入量の増加およびパワーアップをもたらします。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VN2000 VULCAN2000 [バルカン2000] 04-07
カワサキ[KAWASAKI] VN2000 VULCAN2000 [クラシック/LT] 06-07
色[カラー]:フィルターカラー:レッド/カバーカラー:クローム
重量[キログラム]:1.9
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:E-3017,99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

適合関連商品品番:E-301799-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)1.9 フィルター色:レッド/カバー色:クローム 区分エアフィルター 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03031991 RK-3918
60,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする