プリチャージャー ブラック 22-8013PK
メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:22-8013PK
K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:プリチャージャーラップ x1
内径:114
高さ:127
商品区分:ドライ/プリチャージャー
付属品プリチャージャーラップ x1
色ブラック
高さ(mm)127
区分ドライ/プリチャージャー
内径(mm)114
入数1
内容量1個