ラウンドテーパー ブラックオキサイド RE-0380
メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RE-0380
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
販売備考:トップ部:ブラックオキサイド(フェルマイト)仕上げ
タイプ:ラウンドテーパータイプ
色[カラー]:フィルターカラー:レッド
重量[キログラム]:0.5
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
差込径:64
高さ:70
備考:オイル塗布量 15 ml
商品区分:エアフィルター
ベース外径:127mm
トップ外径:140mm
フランジ長:16mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.5
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:15
高さ(mm)70
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:64
外径(Φmm)トップ:140
ベース径(Φmm)127
入数1
内容量1個