旭光電機工業 旭光電機工業の 照明 旭光電機工業の 電球 旭光電機工業の 白熱電球 スタンド球 6-8V 21CP 口金BA15D 7V 16~17W スタンド球 6-8V 21CP 注文コード 仕様口金溶着強度:1.5Nm 種別C 型式6~8V 21CP、ガラス球:S 全長(mm)48 消費電力(W)16~17 定格電圧(V)7 口金BA15D 外径(Φmm)25 全光束(Lm)260 定格寿命(時間)200 光中心距離32mm エネルギー消費効率(Lm/W)15.8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S2568V21CPBA15D 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03087117 S2568V21CPBA15D ¥300 ¥279 ¥279 ¥307 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 白熱電球 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フィラメントLED電球S形ミニC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 電球 24V5W シュナイダーエレクトリック 税込¥769 ¥699 バスケットへ 電球 120V10W シュナイダーエレクトリック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 電球 12V5W シュナイダーエレクトリック 税込¥769~ ¥699~ フィラメントLED電球S形ミニW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ミニクリプトンランプ 東京メタル 税込¥438~ ¥398~ 電球 110V10W シュナイダーエレクトリック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ LED一般電球 MAXRAY(マックスレイ) 税込¥3,078~ ¥2,798~ JC12Vタイプ ハロゲンランプ GY6.35口金 川上工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 電球 220V40W シュナイダーエレクトリック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ LED電球 ハロゲン球タイプ MAXRAY(マックスレイ) 税込¥4,288 ¥3,898 電球 24V35W シュナイダーエレクトリック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ なつめ電球 東京メタル 税込¥241 ¥219 電球 220V10W シュナイダーエレクトリック 税込¥1,099 ¥999 電球 120V40W シュナイダーエレクトリック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ フィラメントLED電球S形ミニC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 電球 240V15W シュナイダーエレクトリック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 電球 12V10W シュナイダーエレクトリック 税込¥769 ¥699 バスケットへ 電球 55V10W シュナイダーエレクトリック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ コードセット 東京メタル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球白熱電球用途別電球 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります シリカ電球 クリア電球 シャンデリア球 ナツメ・小丸球 ボール球 ミニボール球 クリプトン球 ミニクリプトン電球 レフ電球 ビーム電球 サイン球 パネル球 キセノン球 ローソク球 耐振電球 用途別電球 シェアする マイページ 最近見た商品