曜日別特売

落下防止ベルト_台車用

落下防止ベルト_台車用 - サンワサプライ落下防止ベルト_台車用 - サンワサプライ落下防止ベルト_台車用 - サンワサプライ落下防止ベルト_台車用 - サンワサプライ落下防止ベルト_台車用 - サンワサプライ落下防止ベルト_台車用 - サンワサプライ落下防止ベルト_台車用 - サンワサプライ落下防止ベルト_台車用 - サンワサプライ

本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。
使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。
先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。
ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。
荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)

セット内容本体×1、取扱説明書材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン質量(kg)対象物質量:200以下適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W87×D175×H112入数(個)1取付可能幅(mm)台車背板/100~150ベルト長さ(cm)310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086320QL-E100
9,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする