曜日別特売

連結ベルト_棚用

連結ベルト_棚用 - サンワサプライ連結ベルト_棚用 - サンワサプライ連結ベルト_棚用 - サンワサプライ連結ベルト_棚用 - サンワサプライ連結ベルト_棚用 - サンワサプライ連結ベルト_棚用 - サンワサプライ連結ベルト_棚用 - サンワサプライ連結ベルト_棚用 - サンワサプライ

背中合わせに並んだオープン棚等の棚脚同士を縛りつけ連結する固定具です。独立した棚は高さに対し床接地面積が少なく、転倒し易い状態です。棚脚同士を巻いて連結する事で対象物同士が固定され、床設置面積を増して転倒し難い状態を作ります。
ベルトによる巻き付けだけなので設置・取り外しが簡単です。
耐震度6強の耐震試験をクリアしています。
長さ70cm(QL-E101-70)、140cm(QL-E101-140)の2種をラインナップ。

セット内容本体(アジャスター付きポリプロピレンベルト、ベルトリング)×2材質ポリプロピレン、亜鉛合金質量(kg)対象物質量:対象物質量:250以下/1本適合温度(℃)0~40入数(個)2耐震性耐震度:耐震度:6強内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
ベルト長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086697QL-E101-140W32×D1400×H22140
4,100
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
03086706QL-E101-70W32×D700×H2270
2,300
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする