ドッキングステーション_USB TypeC
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです
Type-Cモニターが接続できるType-Cポートを装備しています。
タッチパネルタイプのType-Cモニターにも対応しています。※ドッキングステーション内蔵のモニターは動作しない場合があります。
HDMIポートは8K(30Hz)対応です。
USB PD専用ポート(100W対応)で最大92W充電パソコンを充電することができます。
USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。
セット内容取扱説明書
質量(g)約87.8
規格●【HDCP】2.32.221.4●対応:PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB 5Gbps接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
ポート数(HDMI)1ポート
消費電力(W)本体:8
最大出力(W)USB PD:約92
対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、ChromeOS
コネクタ形状PC接続端子:USB Type-C、USBポート:USB Type-Cメス/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠/1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠/1ポート
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:2台 ※1ポートはType-Cモニタ用のポートを使用する必要があります。
対応メディア規格:SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大:SDカード/2TB、microSDカード/2TB
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5
スロットSDメモリカード、microSDカード ※全てを同時に使用できません。 ※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。 ※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。
サイズ(mm)約W120×D57.5×H15.5
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)50
USBポート数2ポート
伝送速度(Mbps)理論値:1000Mbps、100Mbps、10Mbps
供給電流(mA)1500 (全ポート合計)※バスパワー時
ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度●最大:8K/30Hz●【最大】リフレッシュレート:7680×4320、最大7680×4320(8K/30Hz)、最大3840×2160(4K/144Hz・120Hz・60Hz)
入力電力(W)対応入力電力(USB PD):最大100
ケーブルタイプ一体型タイプ
入力ポートUSB PD:あり
内容量1個
注意
※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。
※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)規格に対応しておりますが、USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。
※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。