曜日別特売

ノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ 布地C<配送時組立サービス付>

ノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)425材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り質量(kg)5.3高さ(mm)805奥行(mm)535張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全39種類を絞り込む
色(本体)
色(張地)
39種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03216985KLL-134C1-DA4ラスティックビーチDサックスブルー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217001KLL-134C1-DD3ラスティックビーチDアンバーオレンジ
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217010KLL-134C1-DF6ラスティックビーチDグレイッシュブラウン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217019KLL-134C1-DH4ラスティックビーチDカシュ―ブラウン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217028KLL-134C1-DK2ラスティックビーチDアンバー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217037KLL-134C1-DL8ラスティックビーチDアボカドグリーン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217046KLL-134C1-DM6ラスティックビーチDコーラルピンク
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217055KLL-134C1-DN2ラスティックビーチDインディゴブルー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217071KLL-134C1-DQ3ラスティックビーチDリーフグリーン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217080KLL-134C1-DS5ラスティックビーチDミストブルー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217089KLL-134C1-DW2ラスティックビーチDオフブラック
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217098KLL-134C1-DY3ラスティックビーチDサンドイエロー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217107KLL-134C1-DY5ラスティックビーチDソフトイエロー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217116KLL-134C1-LA4ラスティックビーチLサックスブルー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217125KLL-134C1-LD3ラスティックビーチLアンバーオレンジ
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217141KLL-134C1-LF6ラスティックビーチLグレイッシュブラウン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217150KLL-134C1-LH4ラスティックビーチLカシュ―ブラウン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217159KLL-134C1-LK2ラスティックビーチLアンバー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217168KLL-134C1-LL8ラスティックビーチLアボカドグリーン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217177KLL-134C1-LM6ラスティックビーチLコーラルピンク
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217186KLL-134C1-LN2ラスティックビーチLインディゴブルー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217195KLL-134C1-LQ3ラスティックビーチLリーフグリーン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217211KLL-134C1-LS5ラスティックビーチLミストブルー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217220KLL-134C1-LW2ラスティックビーチLオフブラック
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217229KLL-134C1-LY3ラスティックビーチLサンドイエロー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217238KLL-134C1-LY5ラスティックビーチLソフトイエロー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217247KLL-134C1-MA4ラスティックビーチMサックスブルー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217256KLL-134C1-MD3ラスティックビーチMアンバーオレンジ
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217265KLL-134C1-MF6ラスティックビーチMグレイッシュブラウン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217281KLL-134C1-MH4ラスティックビーチMカシュ―ブラウン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217290KLL-134C1-MK2ラスティックビーチMアンバー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217299KLL-134C1-ML8ラスティックビーチMアボカドグリーン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217308KLL-134C1-MM6ラスティックビーチMコーラルピンク
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217317KLL-134C1-MN2ラスティックビーチMインディゴブルー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217326KLL-134C1-MQ3ラスティックビーチMリーフグリーン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217335KLL-134C1-MS5ラスティックビーチMミストブルー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217351KLL-134C1-MW2ラスティックビーチMオフブラック
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217360KLL-134C1-MY3ラスティックビーチMサンドイエロー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217369KLL-134C1-MY5ラスティックビーチMソフトイエロー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする