トイロデスク 平エッジ 昇降スイッチタイプ 塗装脚 W1600×D775<配送時組立サービス付>

トイロデスク 平エッジ 昇降スイッチタイプ 塗装脚 W1600×D775<配送時組立サービス付> - イトーキトイロデスク 平エッジ 昇降スイッチタイプ 塗装脚 W1600×D775<配送時組立サービス付> - イトーキトイロデスク 平エッジ 昇降スイッチタイプ 塗装脚 W1600×D775<配送時組立サービス付> - イトーキトイロデスク 平エッジ 昇降スイッチタイプ 塗装脚 W1600×D775<配送時組立サービス付> - イトーキトイロデスク 平エッジ 昇降スイッチタイプ 塗装脚 W1600×D775<配送時組立サービス付> - イトーキトイロデスク 平エッジ 昇降スイッチタイプ 塗装脚 W1600×D775<配送時組立サービス付> - イトーキトイロデスク 平エッジ 昇降スイッチタイプ 塗装脚 W1600×D775<配送時組立サービス付> - イトーキトイロデスク 平エッジ 昇降スイッチタイプ 塗装脚 W1600×D775<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)
1600
材質/仕上
●エッジ:ABS樹脂●脚支柱:スチール塗装仕上●脚ベース:アルミダイキャスト塗装仕上またはアルミミラー仕上●天板最大積載質量:60kg(等分布荷重)
質量(kg)
53.1
高さ(mm)
720
材質(本体)
スチール塗装仕上
奥行(mm)
775
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
300
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
アッシュドパインL
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ホワイト
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03099340JZD-1608HA-ATH
223,280
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03099349JZD-1608HA-ATL
223,280
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03099358JZD-1608HA-ATM
223,280
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03099367JZD-1608HA-ATR
223,280
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03099376JZD-1608HA-ATX
223,280
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03099385JZD-1608HA-ATY
223,280
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03099401JZD-1608HA-AWH
223,280
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03099410JZD-1608HA-AWL
223,280
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03099419JZD-1608HA-AWM
223,280
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03099428JZD-1608HA-AWR
223,280
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03099437JZD-1608HA-AWX
223,280
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03099446JZD-1608HA-AWY
223,280
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする