Asmix(アスカ)
電動昇降デスク
座りすぎがもたらす健康被害の解消をサポートします
用途
電動 昇降デスク PCデスク オフィスデスク 高さ調整 フリーアドレス 会議
付属品
取扱説明書(保証書)、組み立てガイド、六角レンチ大x1、六角レンチ小x1
材質
天板:パーティクルボード、フレーム:スチール
色
ホワイト
本体質量(kg)
約21
安全機能
チャイルドロック
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×450×18
内容量
1台
注意
※必要工具/付属工具+プラスドライバー
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04099851
EDK8545W
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください