アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2400用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付>

アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2400用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2400用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2400用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2400用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2400用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2400用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2400用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2400用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)2398 質量(kg)7.2 高さ(mm)450 奥行(mm)32 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JP-244XBR-T1B5 03158621
JP-244XBR-T1B5 03158621
03158621 JP-244XBR-T1B5 ブラック コバルトブルー
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-T1C6 03158630
JP-244XBR-T1C6 03158630
03158630 JP-244XBR-T1C6 ブラック ライトグレー
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-T1H9 03158639
JP-244XBR-T1H9 03158639
03158639 JP-244XBR-T1H9 ブラック エクリュベージュ
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-T1K3 03158648
JP-244XBR-T1K3 03158648
03158648 JP-244XBR-T1K3 ブラック シュガーブラウン
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-T1L9 03158657
JP-244XBR-T1L9 03158657
03158657 JP-244XBR-T1L9 ブラック セージグリーン
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-T1N6 03158666
JP-244XBR-T1N6 03158666
03158666 JP-244XBR-T1N6 ブラック フラックスベージュ
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-T1P4 03158675
JP-244XBR-T1P4 03158675
03158675 JP-244XBR-T1P4 ブラック ベビーピンク
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-T1Q8 03158691
JP-244XBR-T1Q8 03158691
03158691 JP-244XBR-T1Q8 ブラック ピスタチオグリーン
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-T1S4 03158700
JP-244XBR-T1S4 03158700
03158700 JP-244XBR-T1S4 ブラック ターコイズブルー
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-T1W2 03158709
JP-244XBR-T1W2 03158709
03158709 JP-244XBR-T1W2 ブラック オフブラック
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-W9B5 03158718
JP-244XBR-W9B5 03158718
03158718 JP-244XBR-W9B5 ホワイト コバルトブルー
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-W9C6 03158727
JP-244XBR-W9C6 03158727
03158727 JP-244XBR-W9C6 ホワイト ライトグレー
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-W9H9 03158736
JP-244XBR-W9H9 03158736
03158736 JP-244XBR-W9H9 ホワイト エクリュベージュ
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-W9K3 03158745
JP-244XBR-W9K3 03158745
03158745 JP-244XBR-W9K3 ホワイト シュガーブラウン
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-W9L9 03158761
JP-244XBR-W9L9 03158761
03158761 JP-244XBR-W9L9 ホワイト セージグリーン
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-W9N6 03158770
JP-244XBR-W9N6 03158770
03158770 JP-244XBR-W9N6 ホワイト フラックスベージュ
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-W9P4 03158779
JP-244XBR-W9P4 03158779
03158779 JP-244XBR-W9P4 ホワイト ベビーピンク
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-W9Q8 03158788
JP-244XBR-W9Q8 03158788
03158788 JP-244XBR-W9Q8 ホワイト ピスタチオグリーン
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-W9S4 03158797
JP-244XBR-W9S4 03158797
03158797 JP-244XBR-W9S4 ホワイト ターコイズブルー
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-244XBR-W9W2 03158806
JP-244XBR-W9W2 03158806
03158806 JP-244XBR-W9W2 ホワイト オフブラック
61,300
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする