アクトリンク 机上サイドパネル(中間用) フレームタイプ D600用 机上H450 不織布FY<配送時組立サービス付>

アクトリンク 机上サイドパネル(中間用) フレームタイプ D600用 机上H450 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ アクトリンク 机上サイドパネル(中間用) フレームタイプ D600用 机上H450 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ アクトリンク 机上サイドパネル(中間用) フレームタイプ D600用 机上H450 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ アクトリンク 机上サイドパネル(中間用) フレームタイプ D600用 机上H450 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ アクトリンク 机上サイドパネル(中間用) フレームタイプ D600用 机上H450 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ アクトリンク 机上サイドパネル(中間用) フレームタイプ D600用 机上H450 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ アクトリンク 机上サイドパネル(中間用) フレームタイプ D600用 机上H450 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ アクトリンク 机上サイドパネル(中間用) フレームタイプ D600用 机上H450 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)22 質量(kg)4 高さ(mm)450 奥行(mm)577 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JP-064XGY-T1B2 03251757
JP-064XGY-T1B2 03251757
03251757 JP-064XGY-T1B2 ブラック ネイビーブルー
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-064XGY-T1B7 03251766
JP-064XGY-T1B7 03251766
03251766 JP-064XGY-T1B7 ブラック ソフトブルー
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-064XGY-T1C5 03251775
JP-064XGY-T1C5 03251775
03251775 JP-064XGY-T1C5 ブラック グレー
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-064XGY-T1C7 03251791
JP-064XGY-T1C7 03251791
03251791 JP-064XGY-T1C7 ブラック ホワイトグレー
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-064XGY-T1D3 03251800
JP-064XGY-T1D3 03251800
03251800 JP-064XGY-T1D3 ブラック アンバーオレンジ
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-064XGY-T1H9 03251809
JP-064XGY-T1H9 03251809
03251809 JP-064XGY-T1H9 ブラック エクリュベージュ
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-064XGY-T1Q4 03251818
JP-064XGY-T1Q4 03251818
03251818 JP-064XGY-T1Q4 ブラック フレッシュグリーン
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-064XGY-T1U5 03251827
JP-064XGY-T1U5 03251827
03251827 JP-064XGY-T1U5 ブラック ストロングイエロー
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-064XGY-W9B2 03251836
JP-064XGY-W9B2 03251836
03251836 JP-064XGY-W9B2 ホワイト ネイビーブルー
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-064XGY-W9B7 03251845
JP-064XGY-W9B7 03251845
03251845 JP-064XGY-W9B7 ホワイト ソフトブルー
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-064XGY-W9C5 03251861
JP-064XGY-W9C5 03251861
03251861 JP-064XGY-W9C5 ホワイト グレー
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-064XGY-W9C7 03251870
JP-064XGY-W9C7 03251870
03251870 JP-064XGY-W9C7 ホワイト ホワイトグレー
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-064XGY-W9D3 03251879
JP-064XGY-W9D3 03251879
03251879 JP-064XGY-W9D3 ホワイト アンバーオレンジ
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-064XGY-W9H9 03251888
JP-064XGY-W9H9 03251888
03251888 JP-064XGY-W9H9 ホワイト エクリュベージュ
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-064XGY-W9Q4 03251897
JP-064XGY-W9Q4 03251897
03251897 JP-064XGY-W9Q4 ホワイト フレッシュグリーン
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JP-064XGY-W9U5 03251906
JP-064XGY-W9U5 03251906
03251906 JP-064XGY-W9U5 ホワイト ストロングイエロー
52,100
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする