CZRデスク 両袖机 ロングレールタイプ ダイヤル錠 センター引出し付 W1500×D700<配送時組立サービス付>
仕様袖引出し:左右A4・2段+小引出し、ペントレイ付
幅(mm)1499
材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠
質量(kg)71.3
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)
奥行(mm)700
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)樹脂カバー付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |