カノー
やさしい彩り 抗菌飯椀
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
容量(mL)
350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
118×65
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
あかね色
あま色
うぐいす色
きなり色
くるみ色
るり色
れもん色
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03398468
-
るり色
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03398486
-
あかね色
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03398511
-
うぐいす色
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03398529
-
れもん色
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03398547
-
くるみ色
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03398556
-
あま色
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03398581
-
きなり色
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください