iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット

iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)12(本体)/36(パッケージ込) タイプブルーライトカット パッケージサイズ(mm)W67.38xH145.52xD0.33(本体)/W92xH200xD15.5(パッケージ込) 端末仕様対応:iPhone 16 Pro 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03422871 LN-IP24FGLB
1,436
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする