iPhone 16 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア ストラップホール付 TPU

iPhone 16 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT

【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載

材質TPU+PC クリア 質量(g)39(本体)/84(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W82xH166xD12(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込) 端末仕様対応:iPhone 16 Pro Max 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03422110 LN-IL24CTHCL
1,980
1,398
1,538 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする