iPhone 16 高速充電対応ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Charge」 クリア 耐衝撃 TPU

iPhone 16 高速充電対応ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Charge」 クリア 耐衝撃 TPU LEPLUS NEXT iPhone 16 高速充電対応ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Charge」 クリア 耐衝撃 TPU LEPLUS NEXT iPhone 16 高速充電対応ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Charge」 クリア 耐衝撃 TPU LEPLUS NEXT iPhone 16 高速充電対応ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Charge」 クリア 耐衝撃 TPU LEPLUS NEXT iPhone 16 高速充電対応ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Charge」 クリア 耐衝撃 TPU LEPLUS NEXT iPhone 16 高速充電対応ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Charge」 クリア 耐衝撃 TPU LEPLUS NEXT iPhone 16 高速充電対応ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Charge」 クリア 耐衝撃 TPU LEPLUS NEXT

【耐衝撃】 高速充電対応・MagSafeアクセサリが使える強力ステンレスリング搭載/高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護

材質TPU+PC+ステンレス クリア 質量(g)36(本体)/78(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W75xH151xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込) 端末仕様対応:iPhone 16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03422259 LN-IM24CCGCL
2,280
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする