iPhone 16 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary Ring」 ストラップホール付 TPU
【耐衝撃】 スタンドとしても使えるスマホリング一体型ケース/衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
材質TPU+PC+亜鉛合金
質量(g)36(本体)/78(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W77xH160xD13(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)
端末仕様対応:iPhone 16
内容量1個