ノムラテック
快適防犯 お知らせマーク付き サッシロック BIG
用途
ロック状態が一目でわかるお知らせマーク付きのサッシ用簡易補助錠です。
付属品
ねじ(スチール)
材質
ステンレス/粘着テープ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
25×69×3.7
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03247460
N-1109
シルバー
¥
695
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
03247469
N-1110
ブロンズ
¥
725
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
[N-1107/1108/1109/1110] お知らせマーク付きサッシロックMINI/BIG 商品内容説明 [ノムラテック]
参考になった