温めがスピーディー。市販の冷凍食品がワンタッチで温められる単機能レンジ。
オートメニュー搭載。インバーター搭載1000Wハイパワーでスピード温め。お急ぎモード。冷凍食品あたためモード。湿度センサー搭載でワンタッチで温め対応。ひとつ前加熱。フラット庫内でお手入れらくらく。オートオフ機能搭載。消音機能搭載。チャイルドロック搭載。
用途冷凍、冷蔵食品のあたために。レンジ 電子レンジ フラット フラットテーブル ヘルツフリー 20L 大容量 横開き キッチン家電 調理家電 シンプル 温め あたため 惣菜 弁当 解凍 冷凍食品仕様ひとつ前に加熱した時間・出力を記憶で連続あたために最適質量(kg)9.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能【お急ぎモード】調理開始後15秒以内に押すと1000Wでスピードあたため【冷凍食品あたためモード】市販の冷凍食品をワンタッチあたため発振周波数2450MHz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×34×29.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】328×314×220高周波出力(W)1000/600/500/200/100相当年間消費電力量(kWh/年)【電子レンジ機能】59.5(50/60Hz)【待機時】1.3内容量1台