FHD3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター
日本でも一部の映画館に導入され始めたばかりの3色(RGB)レーザー光源を搭載したコンパクトフルHDレーザープロジェクターです。
上下に回転することができるジンバルスタンド一体型の画期的なデザインで、これ1つで壁や天井どんな場所にも自由に投影することができます。左右に360°、上下に135°回転することができます。
シームレス台形補正で動かすと瞬時に補正され、待つ必要がありません。
Google TVを搭載しており、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など人気の動画配信アプリを手軽に楽しむことができます。
寸法(mm)187×165×191
質量(kg)約2
角度(°)ジンバルスタンド可動:上下127
光源3色レーザー
コントラスト比静的:1600:1
解像度フルHD(1920×1080)
主な用途家庭用
設置方式置き型
光源寿命30000時間予定
スピーカー5W × 2基
明るさ(Lm)900ANSI
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSGoogle TV
投影方式DLP、タイプ:長焦点
内容量1台